Beli kompresor air brush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Air Brush Air Brush Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:-It comes with one-touch joint (with G1/8 plug) so it is easy to detach the air hose.-For small coating amount of paint for prototype and repair paint.-For places where spray pattern has entered minimally.-Dropper-Hose Joint (G1/8)-Exclusive Spanner-Cupatribut:
- Length (m): 1.7
- Compressor Side: G1/8
- Mounting Screw Air Brush Side: One-touch Joint with G1/8 Plug
- Hose Diameter (mm): 3.5x2
- monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
- Nozzle Length (mm): 100
- Fluid: Air
- Connection: 1/4 coupler
- Package Weight (g): 122
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
- Screw Diameter: G1/4
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Operating Range (mm): 4000
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Plug: 20PPA
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- Scotch-Brite Toilet Brush (Sikat Toilet)Deskripsi:Efektif Membersihkan Toilet - Bulu sikat kuat untuk membersihkan noda membandel - Mampu menjangkau bagian toilet yang sulit dijangkau - Gagang sikat nyaman digenggam - Dilengkapi dengan wadah sikat - Dilengkapi dengan wadah sikaatribut:
- Product Type: Sikat Toilet
- Surface Recommendations: Toilet
- Cleaning Type: Strong Rubbing Power
- Dimensions (mm): 455x305x127
- TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:General dust work.
- Scotch-Brite Floor Brush (Sikat Lantai Tangan)Deskripsi:3 kali Lebih Bersih-Cepat-Nyaman - 3 kali lebih bersih. - Nyaman digenggam. - Tidak melelahkan. - Terdapat dua varian: Sikat Lantai Kuat (warna hijau) dan Sikat Lantai Medium (warna biru dan ungu). - Wangi lemon. - Untuk aktivitas di dalam rumah seperti membersihkan kamar mandi, mengepel, dsb.atribut:
- Surface Recommendations: Floor
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Kenmaster Paint Brush (Kuas Cat)Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil
- WTB Air Duster Gun Long Nozzel Aluminum Body (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-It is a strong hole pressure type.-By lengthening the length of the trigger, female can also trigger easily without applying force.-By adopting the W hook, it is easy to store after working and manufacture it in consideration of safety. -For general production factory and food factory. -With trigger fall prevention pin-For both top and bottomatribut:
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Maximum Working Pressure: 1MPa
Daftar Harga kompresor air brush Terbaru October 2026
| TRUSCO Air Brush Air Brush Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp369.900 |
| monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp69.000 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| RYU Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp119.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp319.900 |
| WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp279.900 |
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j9P102377693-2.jpg)
/P101571065-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/1gP103636052-5.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/b4P102979400-2.jpg)
/P102016169-1.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P102233443-1.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/P103146452-1.jpg)
/P101500492-1.jpg)
/bkP103146416-2.jpg)
/P101005496-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/dvP102278499-4.jpg)
/P102979491-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)